消費電力(W)7.3
仕様LED一体型、調光タイプ、高気密、木ねじ取付専用、断熱施工対応型〈ブローイング工法・マット敷工法対応可能〉、調光範囲(100〜約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)90
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)188
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
照射角(広角)30°以上60°未満
光色電球色
明るさ白熱球60W相当
ビーム角度(°)50
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)365