消費電力(W)7.3
仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100〜約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)110
取付高(mm)87(材厚5〜20mm未満)、93(材厚20〜25mm)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)44
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-25
照射角(散光)90°以上
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)26
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75