消費電力(W)6
仕様LED一体型、調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100〜約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質枠/アクリル(内面消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)100
取付高(mm)87(材厚5〜20mm未満)、93(材厚20〜25mm)
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)44
エネルギー消費効率(Lm/W)65.8
光源寿命40000時間
照射角(拡散)60°以上90°未満
光色昼白色
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)395