消費電力(W)6
質量(kg)0.3
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)95
光源色電球色
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)510
アズワン品番64-9320-80
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100