コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
4000
2700
3000
4000
3500
消費電力(W)
10
10
6
光源色
白色
電球色
白色
温白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68470632
品番
AD43360L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
10
質量(kg)
0.5
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
94
光源色
白色
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
108
取付高(mm)
97
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
925
アズワン品番
64-9320-72
照射角
(拡散)60°以上90°未満
明るさ
白熱球100W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。