ダウンライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68470657 品番 AD43362L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
消費電力(W)10 質量(kg)0.5 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)885 アズワン品番64-9320-74 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球100W相当 出幅(mm)2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
注意
※調光器との併用はできません。
※5〜25mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68470666
2023-08-11
用途:
電気工事
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様 (建設業・工事業)

今回コイズミさんのダウンライトを購入し使用させていただきました!仏壇のリフォームで使用しましたが明るさも凄く良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする