消費電力(W)10
質量(kg)0.5
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)100
光源色白色
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)920
アズワン品番64-9323-95
照射角(広角)30°以上60°未満
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125