屋外用パッシブセンサー 面警戒型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68471052 品番PIR-50N
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

広範囲、長距離を警戒できる独特の警戒エリアで面警戒型は50mの警戒が可能です。
屋外だけでなく、屋内でも設置が可能。片側のみの設置のため、対向型の赤外線センサーが設置できない場所でも、容易に警戒が可能です。
AES樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐侯性が向上しました。屋外の直射日光や風雨による劣化の心配が少なく、鋼板製ロングフードを標準装備としたことで鳥糞の影響も減少します。
自立ポールや建物の軒下のように風雨に吹き曝しとなる場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。
(露出配線で施工する場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)

材質本体部、カバー部 :樹脂、フード部 :板金(ホワイト) 質量(g)約1,600 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点:b接点 (N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A (抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知 :リアルタイム出力 寸法(直径Φ×高さH)(mm)224.6×136、(カバー)234.6 電源電圧DC9 〜 30V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続分離式ベースに搭載の端子台 (M3ネジ) に配線 機能低電源電圧異常監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度調整機能:30%〜170%の連結可変 消費電流(mA)30以下 角度調整範囲上下方向 :水平〜下向10°、水平方向:±5° 検知範囲面警戒型 最長50m、12対 (24本) 使用可能温度範囲-20℃〜+50℃(結露、氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外の壁面取付 警報出力接点方式、無電圧半導体接点・c接点 (N.C./N.O.)、接点定格・AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、接点動作・ウォームアップ :警戒を保持 (約1分間)、警報:ワンショット出力 (約2秒)、電源異常検知:連続出力 (正常復帰まで) 表示灯(アラーム)赤色LED、ウォームアップ:点滅動作 (約1分間)、警報 :ワンショット点灯 (約2秒)、電源異常検知 :連続点灯(正常復帰まで) 防水性IP55相当
注意
※屋外でご使用になる場合は、簡便な用途(例えばご使用のシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑を与えたりしない用途)に限ります。
※屋外でご使用になる場合、気象条件の変化に伴って警戒エリアの背景(地面や壁面、構造物など)が温度の変化を起こした時には、誤動作や失報をする場合があります。
※厳格な警備用途を必要とされる場合は、近赤外線ビームセンサー、コンビネーションセンサーなどをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする