超小型赤外線センサー 接点出力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(検知)接点方式:無電圧リレー接点、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)a接点 注文コード68471183 品番PB-6Sa
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は出力2種類から選べます 他の種類を見る

アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー
PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。
設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。
センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。
設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。

材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト) 質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70 電源電圧DC10V〜30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型 寸法(mm)45×94×29 消費電流(mA)50以下 出力(検知)接点方式:無電圧リレー接点、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)a接点 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上 表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯 使用可能温度範囲-25℃〜+55℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半屋外 接続コード各5m 検知距離(m)6以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする