材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95
電源電圧DC10V〜30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
使用可能温度範囲-25℃〜+55℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)20以内
設置場所屋内・半屋外
警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
接続コード各20m