赤外線センサー 屋内

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68471262 品番PR-5B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

近距離警戒に最適な反射型赤外線センサー
センサーと反射鏡の間を侵入者が遮ぎることにより、警報信号を出力します。
屋内の出入口付近・通路・階段等の警戒あるいは、玄関の来客報知に最適です。
センサー本体の厚みは23.5mmでポケット電卓並のコンパクトサイズです。壁面に、目立たず設置できるよう色・デザインも工夫しまし
たので、決して違和感を与えません。
投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は、本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、太陽光などの外乱光の影響を殆ど受けません。

材質樹脂(ホワイト) 寸法(mm)(センサー)62×106×23.5、(反射鏡)69×84×12.5 質量(g)センサー約90、反射鏡約50 電源電圧DC10.5V〜26V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 配線接続端子式 消費電流(mA)37以下 使用可能温度範囲-20℃〜+50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面・柱面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68471262
2019-05-29
用途:
防犯用
サービス業

感度 照射角度共にとても良く満足です色々アイデア次第で活用出来そうです!
もう少しコンパクトならよりいっそう良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする