埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
色(本体)ファインホワイト
アズワン品番64-9316-45
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49