ADE951028 ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68471497

ダウンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード68471497品番ADE951028
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110色(本体)ブラックアズワン品番64-9316-46明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする