コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED付、散光、電球形LEDランプLDA7(E26)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)
注文コード
68471874
品番
AS47414L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)
7
仕様
LED付、散光、電球形LEDランプLDA7(E26)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(ビンテージブラック塗装)
質量(kg)
0.7
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9327-50
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。