コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68472224
品番
AS46478L
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)
10.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、広角、LED、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.7
タイプ
フランジ
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光束(Lm)
855
アズワン品番
64-9327-43
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。