※表麺

MMX59349 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト 68472297 MMX59349 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト 68472297

補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 適合カラーNo1K7 注文コード68472297 品番MMX59349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合カラーNo・種類19種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 容量(mL)20 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーレクサス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 適合カラーNo1K7 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする