コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68472443
品番
AS43975L
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)
9.2
仕様
調光、広角、30°、LED一体型、LED、ポリカーボネート、調光範囲(100〜約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミ(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
光束(Lm)
725
アズワン品番
64-9322-23
LED寿命(時間)
40000
明るさ
DR100W相当
演色指数(Ra)
83