コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68472486
品番
AS43959L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)
6
仕様
調光、広角、30°、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、ポリカーボネート、調光範囲(100〜約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミ(チタンシルバー色アルマイト仕上)
質量(kg)
0.4
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
JDR65W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
420