スポットライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68472547 品番 AS43965L
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。

消費電力(W)6 仕様調光、広角、30°、LED一体型、LED、ポリカーボネート、調光範囲(100〜約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミ(ブラック塗装) 質量(kg)0.3 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 光束(Lm)405 アズワン品番64-9322-17 LED寿命(時間)40000 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする