曜日別特売
ASE940900 スポットライト コイズミ(小泉成器) 68472775

ASE940900 スポットライト コイズミ(小泉成器) 68472775
ASE940900 スポットライト コイズミ(小泉成器) 68472775

スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)材質アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)注文コード68472775品番ASE940900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

材質アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4アズワン品番64-9316-64
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする