コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ(オフホワイト)、カバー/プラスチック(オフホワイト)
注文コード
68472967
品番
AE47487E
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型
材質
本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ(オフホワイト)、カバー/プラスチック(オフホワイト)
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
548
高さ(mm)
68
アズワン品番
64-9315-35
注意
※一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります。
※ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可。