スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体/鋼(黒色)、レール/アルミ(黒色)、カバー/プラスチック(黒色) 注文コード68472976 品番AE47488E
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型 材質本体/鋼(黒色)、レール/アルミ(黒色)、カバー/プラスチック(黒色) 質量(kg)1.8 直径(Φmm)548 高さ(mm)68 アズワン品番64-9315-36
注意
※一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります。
※ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする