LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68473624 品番AR46839L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。

消費電力(W)2.1 仕様C級10形片面用、60分、LED一体型、速結端子付(送り付)、LED、充電モニタ付、自己点検機能付 質量(kg)0.8 材質(本体)ポリカーボネート(白色) 型式認可番号1AS221-3268 アズワン品番64-9328-49
注意
※天井吊り下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。
※パネルは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする