コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
コントローラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68473886
品番
AE45504E
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
仕様
天井裏設置時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)対応
材質
鋼
幅(mm)
75×172
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
50
負荷容量
(最大)白熱240W/LED120W ただし、断熱施工時は白熱160W/LED80W
アズワン品番
64-9328-38
注意
※パワーブースタ側器具は、調光器側器具と点灯時間に遅れが生じます。
※パワーブースタと接続する器具とは別に調光器側に調光可能な器具を接続してください
※パワーブースタ用に電源線が別途必要です。
※天井裏設置時、Φ100mm以上の埋込穴でなければ通過しません。またΦ100mmの埋込穴からパワーブースタを挿入する場合、埋込高さは82mm必要となりますのでご注意ください(天井材厚が25mmを越える場合は、さらに埋込高さが必要です)