コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 天井用配線器具・電球ソケット
コイズミ(小泉成器)の シーリング・ローゼット取付部品
別売部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼(黒色塗装)
注文コード
68473983
品番
AE45313E
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼(黒色塗装)
高さ(mm)
89
直径(Φmm)
137
質量(kg)
0.5
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)
アズワン品番
64-9315-20
注意
※10kg未満まで吊下げ可能。