コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
別売部品
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68474008
品番
AEE590048
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
プラスチック(白色)
高さ(mm)
62
幅(mm)
22
質量(kg)
0.1
仕様
適合質量:3kgまで
アズワン品番
64-9315-91
注意
※プルスイッチ付器具にはご使用になれません。
※Φ3.8、Φ6キャブタイヤコードの器具にはご使用になれません。