コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 天井用配線器具・電球ソケット
コイズミ(小泉成器)の シーリング・ローゼット取付部品
別売部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68474035
品番
AE44068E
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱
材質
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
57
アズワン品番
64-9315-10
注意
※傾斜天井には取付できません。