別売部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474044 品番AEE590114
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様適合質量:3kgまで 材質プラスチック(白色) 幅(mm)54×29 質量(kg)0.1 高さ(mm)30 適合負荷100V専用 600W(6A)まで アズワン品番64-9315-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする