コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用取付金具
別売部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
注文コード
68474087
品番
AE44898E
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
幅(mm)
□174
質量(kg)
0.4
取付高(mm)
70
アズワン品番
64-9315-16
出幅(mm)
4
埋込穴(Φmm)
□125〜150、Φ125〜150
注意
※5〜25mmの材厚で取付けてください。