別売部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ブラックファインホワイト塗装) 注文コード68474096 品番AE44899E
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時) 材質アルミダイカスト(ブラックファインホワイト塗装) 幅(mm)□174 質量(kg)0.4 取付高(mm)70 アズワン品番64-9315-17 出幅(mm)4 埋込穴(Φmm)□125〜150、Φ125〜150
注意
※5〜25mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする