コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用取付金具
別売部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68474105
品番
AE45825E
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
174
適合径(Φmm)
(器具枠)110〜113
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
125〜150
注意
※5〜25mmの材厚で取付けてください。