別売部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474157 品番AE41756E
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。

仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.1 高さ(mm)120 適合径(Φmm)LED照明器具2〜70Wまで アズワン品番64-9314-95 出幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする