コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
別売部品
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
68474227
品番
AEE390026
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
幅(mm)
135
色
黒
高さ(mm)
90
アズワン品番
64-9315-85
出幅(mm)
11