コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
別売部品
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
68474236
品番
AEE390027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
130
出幅(mm)
11