照明器具用リモコン

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474394 品番AEE690129
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 材質プラスチック(白色) 幅(mm)170×36 質量(kg)0.1 高さ(mm)20 アズワン品番64-9315-48
注意
※対応器具により点灯順序が異なります。
※こちらの製品は対応器具のみに使用可能です。お使いの照明器具の型番をメーカーHPで検索して頂き、対応リモコンをご確認願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68474394
2023-01-04
用途:
寝室
農・林・水産業

購入当初の製品より扱いが楽になっていて、満足しています。

対象商品:
68474394
2020-11-07
用途:
照明
建設業・工事業

単機能しかないぶん壊れず長いこと毎日使えてます。
感度もいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68474394
2018-02-08
用途:
リモコン
建設業・工事業

まあ、普通です。
必要最低限の機能です。
感度は良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
68474394
2018-01-15
用途:
パナソニックサンヨー照明リモコン
建設業・工事業

赤外線は出ているが照明器具に反応無し 返品不可 こんなクソ商品 詐欺じゃ無いの 散々待たされコレじゃ… リストから外して貰いたいモノですね 今迄ハズレ無かったのに残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品ですが、対応器具のみ使用可能な製品となっております。
弊社商品情報に上記記載がなかった為、
返品ご希望の場合は、返品をお受けいたします。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする