ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68474498 品番 AP47490L
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。

消費電力(W)10.6 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)1.9 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.5 光束(Lm)705 アズワン品番64-9326-69 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする