コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68474586
品番
AP45328L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
108
高さ(mm)
330
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.9
光束(Lm)
235
アズワン品番
64-9324-28
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。