ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68474638 品番AP42124L
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。

消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ/黒ニッケルメッキ) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-79 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする