消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LE、高さ調整可能型
材質鋼(チャコールブラウン・マット塗装仕上)、飾(ウォールナット・マット仕上)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
アズワン品番64-9324-48
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82