ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼(マットファインホワイト塗装)、飾(レッドオーク・マット仕上) 注文コード68474875 品番AP45523L
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質鋼(マットファインホワイト塗装)、飾(レッドオーク・マット仕上) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 アズワン品番64-9324-44 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする