- 縁台 アルミ製 モノタロウ 68475408

- 縁台 アルミ製 モノタロウ 68475408 - 縁台 アルミ製 モノタロウ 68475408 - 縁台 アルミ製 モノタロウ 68475408

縁台 アルミ製

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68475408 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製なので軽くて丈夫です。

質量(kg)約5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)1500×360×405 用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。 材質アルミニウム ブラウン(表面塗装) 耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.8MB)
注意
※付属のボルトナットでの組立が必要になります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※偏荷重を掛けないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68475408 - 21077920 - 縁台 アルミ製 モノタロウ 縁台 アルミ製 モノタロウ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:132
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
庭でお花見(地域貢献)

以前は木製の床几でしたが、朽ちてきたため買い換えました。風情より耐久性を優先してアルミ製にしました。色が落ち着いているので違和感はありません。
電動ドライバーがあったので組み立て作業は10分程度で完了しました。
補強材もありしっかりしているので長持ちしてほしいです。

2026-02-26
用途:
休憩所に

組み立ては楽でした。ドライバーと六角を用意して組み始めあっという間に出来ました。アルミなので耐水性は良さそうですが、冬は冷たく夏は熱くなりそうな気はします。それでもこの価格で休憩出来る場所ができて良かったです。しばらく使って、そのうち植木鉢台でも使えるかなと思っていますが、そうなるまではイスで使います。

2025-10-26
用途:
いわゆる縁台で。

値段の割に十分な品質と思ってリピート購入しました。
◎ギリギリ許容範囲の剛性感、そのぶん軽い
〇中途半端な工具付属してないぶん、低価格ってのも好感。
△座面中央の補強がピンカドで危ない。(他社製品は斜め) ここは後日削るとしても、座面の四隅の角もとがってはないけど小さな子供には少し危険か。
× ひとつめにはなかった座面のキズ、ふたつめにはいくつか。(ほかの方の指摘にもありました)
そうはいっても、もうひとつ検討中...。

MonotaROからの回答

この度はリピートでご購入いただきありがとうございます。また貴重なご意見いただき重ねて感謝申し上げます。品質改善の参考にさせていただきます。

2025-12-04
用途:
現場の休憩室の長椅子として利用

以前、プラスチックの長椅子を設置していたが、使用していると座面にひび割れが生じ、ひびにお尻の肉を挟むとのクレームがあり。
座面が割れることのないアルミ製の縁台を長椅子として利用することで、座面に強度があり、持ち運びも軽くて移動しやすい。

2025-12-02
用途:
休憩時

夏は陽に焼けて暑い(尻が焼ける)と思います。疑似木板を採用すれば如何でしょう。コストアップはやむなし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-03
用途:
休憩用
木ノ下金属工業株式会社 様

室外で従業員の休憩時に座れるよう購入。
組み立てもすぐ出来ました。
持ち運びも簡単です。
台風の時などはなおしておかないとと思いました。

2025-08-03
用途:
園芸用
松尾商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

植木鉢の鉢置台として使用しています。散水して濡れても
問題ないので使い易いです。

2025-06-19
用途:
店舗前ベンチ
飲食業

思ってた以上に『軽い』です
組み立ては非常に簡単
(ボルト締め付け用のスパナレンチあれば、なおよし)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
脚のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-09
質問:
ブラウン以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
ブラウンのみになります。
2024-09-09

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする