- 石筆 モノタロウ 68475557 - 石筆 モノタロウ 68475557 - 石筆 モノタロウ 68475557

石筆

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 68475557 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外見も非常にきれいですっきりとしています。

形状2分角石筆 長さ(mm)80 幅(mm)6.4 厚さ(mm)6.4 直径(Φmm)-
注意
※強い力で押しつけると折れますのでご注意下さい。
※天然滑石を加工していますので、中には欠けている商品も混在していますが、特性上やむ得ませんのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
牛舎で使用

溶接作業をする際に使用。とても使いやすいです。
モノタロウブランドはコスパ最強で重宝しています。リピートオーダー予定。

対象商品:
68475548
2025-05-02
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても扱い易いです はっきり写り見やすく普通に使用出来て良いです

2025-11-20
用途:
機械整備や夭折作業他
リペアマシーン 様 (サービス業)

今まで購入した中ではこれと言って注文した中では困ったことはないですね。今のところは全然満足ですね。これからも、愛用して行きたいと思っておりますね。

2024-10-04
用途:
材料へのメモ書き?

石筆は昔から有ったであろう在庫を使っていましたが
ついに在庫も切れたので購入。
使用感良く、満足です。

対象商品:
68475557
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

金属加工の現物記入に使用しています。安価で購入でき助かってます。

対象商品:
68475566
2023-07-13
用途:
アスファルト用に
サービス業

他の商品と比較しても品質に問題なし。お買い得です。

対象商品:
68475557
2022-04-14
用途:
DIYに
農・林・水産業

今までペンやえんぴつで書いていたがまとめて入っていて安かったので購入しました。

対象商品:
68475548
2022-02-23
用途:
けがき
製造業

素材からの切り出しの時のけがきに使用しました。熱によってけがいた線が消えることなく、先端を削っても割れも起こらなかったので細い線が書けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする