曜日別特売
#20 16 450*1G 工作用ネット ビニール亀甲金網 ノーブランド 68475618

#20 16 450*1G 工作用ネット ビニール亀甲金網 ノーブランド 68475618
#20 16 450*1G 工作用ネット ビニール亀甲金網 ノーブランド 68475618

工作用ネット ビニール亀甲金網

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目合い(mm)16
グリーン
内容量1本注文コード68475618品番#20 16 450*1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。

用途DIY、フェンス、園芸用幅(m)0.45長さ(m)1グリーン材質ビニール被覆鉄線目合い(mm)16線径(Φmm)0.85番手#20
注意
※端部はとがってますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68475593
2022-03-18
用途: めだか池、獣害対策
サービス業

これから本番を迎える、めだかの獣害対策用に購入しました。
商品の強度等は問題なかったのですが、白だと池の中の様子が分かりづらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68475618
2020-07-17
用途: 動物除け

強度は十分にあり、それでいて加工も容易です。価格も安く、コスバ抜群です。

対象商品 : 68475584
2019-11-06
用途: 手作りの動物実験器具の作製
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

欲しかった網目の大きさの金網を探していましたが、近くのお店では取り扱っておらず困っていました。
見つけた時は、小躍りしました。
とても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 68475636
2019-10-31
用途: 装置製作

所定の形状に合わせて,手で簡単に折り曲げられるので,使い勝手が良かったです.

対象商品 : 68475593
2019-05-31
用途: 工作用に
その他業種

前回目の違うものを2種類購入し、小さい目の方が使う用途にあっていたので追加購入しました。
とても扱いやすく、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする