KK-DS31-10 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具] 電池寿命10年 68475846

煙式住宅用火災警報器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68475846 品番KK-DS31-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。
警報音は300Hz〜4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。
アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。
感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。
電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。
警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。
照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。
煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。
夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。
地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。

感知方式煙式(光電式・2種) 仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し 材質難燃性ABS樹脂 形状丸型 ナチュラルホワイト 質量(g)約85(取付ベース・電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ82×39 電源専用リチウム電池1本(付属) 定格DC3V/300mA 機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能 取付場所天井・壁面兼用 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所 鑑定型式番号住警第26〜16号 警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅 警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB) 試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。) 復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
注意
※この商品は住宅用火災警報器です。火災の発生を自動的にお知らせしますが、消化装置や火災防止器ではありません。
※この商品は国家検定品ですが、消防法で規定された自動火災報知設備の代用とはなりません。
※浴室など湿気が多い場所に取り付けないで下さい。
※取付け後は、警報器が正常に作動するか1ヶ月に1度ご確認ください。
※廃棄する時は、市町村により決められている回収ルールに従ってください。(電池はリチウム電池を使用しており、水銀は含まれていません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする