モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード68476144 品番3400A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。
塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。
塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。
耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。
金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。
様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。

用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止 内容量(L)1 乾燥時間(分)5(室温) 引火点(℃)10 塩水噴霧500時間 最高使用温度(℃)230 塗布面積(m2)23/L(10μm) 硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間 粘度(mPa・s)<100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 摩擦係数0.04 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68476144 3400A10 18922838 3400A10 モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1本 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする