モリコート 44グリス 軽荷重

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード68476153 品番44L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。
酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。
ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。

用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング 使用温度範囲(℃)-40〜200 主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68476153 44L10 18922847 44L10 モリコート 44グリス 軽荷重 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート 44グリス 軽荷重 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 1缶(1kg) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする