仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mmトラスコ品番108-3302使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137