モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50g×20本) 注文コード68476415 品番3451005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。

特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性 用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング 使用温度範囲(℃)-40〜230 使用目的シーリング、潤滑 主成分フルオロシリコーンオイル+PTFE 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする