デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
68476424
品番
345110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
色
白
特性
耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性
用途
高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング
トラスコ品番
124-0130
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-40〜20
使用目的
シーリング、潤滑
主成分
フロロシリコーン油+PTFE
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#2
商品タイプ
シリコングリース
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません