モリコート 耐熱用 41グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード68476433 品番4110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。

商品タイプシリコングリース 用途耐熱軸受に 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20〜290 主成分シリコーンオイル、カーボンブラック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする